3M™ Premium strojna blazinica, rdeča, 460 mm, 5 kosov / škatla

Št. art.: 7000000681
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kosi
  • Koraki naročila: 5 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Vsebina 5 kos
Oblika okroglo
Premer 460 mm
Širina brusnega sredstva 460 mm
Stopnja preciznosti fino
Brusna podlaga koprena
Oznaka proizvajalca 3M™ Economy Maschinenpads Rot; 3M™ Premium Maschinenpad Rot
Embalaža Škatla
Barva rdeča
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Brusni papir
Primerno za material les
Primerno za brušenje površine

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000000681
EAN/GTIN 50048011083938
Številka proizvajalca 7000000681
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Z barvnimi blazinicami 3M™ Economy Machine Pads rdeče lahko hitro očistite tla in odstranite sledi odrgnin. Naše rdeče blazinice so namenjene vsakodnevnemu čiščenju in lahkemu čiščenju, da odpravijo nizko umazanijo, oznake abrazije in črne oznake pete. Lahko se uporabljajo mokro za čiščenje in suho za poliranje.

Prednosti:

  • Blazinice za vsakodnevno čiščenje za odstranjevanje manjše umazanije, oznak obrabe in črnih oznak pete.
  • Primeren tudi za lahkotno čiščenje
  • Očistite, ko je mokro, in polirajte, ko je suho
  • Hitro odstranite oznake abrazije, da izboljšate videz tal

Priporočilo:

  • Uporablja se za čiščenje in odstranjevanje sledi abrazije za izboljšanje videza tal