{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 5 St. | |
| Form | rund | |
| Durchmesser | 460 mm | |
| Schleifmittel Breite | 460 mm | |
| Feinheitsgrad | fein | |
| Schleifmittelunterlage | Vlies | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Economy Maschinenpads Rot; 3M™ Premium Maschinenpad Rot | |
| Verpackung | Karton | |
| Farbe | rot | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifpapier | |
| geeignet für Material | Holz | |
| geeignet zum | Flächenschleifen |
| Artikelnummer | 7000000681 | |
| EAN / GTIN | 50048011083938 | |
| Herstellernummer | 7000000681 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |