• Ta artikel je na voljo le poslovnim kupcem.

3M™ Speedglas™ Äußere Vorsatzscheibe , 9000, hitzebeständig, 427071

Št. art.: 7000000206
Cena na 1 Stück
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Stück
  • Koraki naročila: 10 Stück
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 Stück (z DDV)
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
Številka izdelka 7000000206
EAN/GTIN 04046719050512
Številka proizvajalca 7000000206
L-število L01140 48
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Beschreibung:

3M™ Speedglas™ Vorsatzscheiben außen sind ein Ersatzteil, das verwendet werden kann, wenn das Original beschädigt oder abgenutzt ist. Schützen Sie den Schweißfilter vor Funken und Spritzern, indem Sie sicherstellen, dass die Vorsatzscheibe außen einwandfrei funktioniert.

Vorteil:

  • Schützt den Schweißfilter vor Schweißfunken und Spritzern
  • Ersatzteil
  • Für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken und -filtern
  • Vorsatzscheibe außen

Empfehlung:

  • Für Schweißanwendungen geeignet

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript