• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Écran de protection externe 3M™ Speedglas™, 9000, résistant à la chaleur, 427071

Réf.: 7000000206
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000000206
EAN / GTIN 04046719050512
Réf. fabricant 7000000206
Article hors catalogue L01140 48
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les écrans de protection extérieurs 3M™ Speedglas™ sont une pièce de rechange conçue pour être utilisée lorsque l'original a été endommagé ou usé. Aidez à protéger votre filtre de soudage contre les étincelles et les éclaboussures en vous assurant que votre écran de protection extérieure fonctionne correctement.

Avantage(s):

  • Aide à protéger le filtre de soudage des étincelles et des éclaboussures de soudage
  • Pièce de rechange
  • À utiliser avec les cagoules et filtres de soudage 3M™ Speedglas™
  • Écran de protection externe

Recommandation(s):

  • Adapté aux applications de soudage