Kontaktno kolo

Št. art.: 69902113000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Tračni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 69902113000
EAN/GTIN 4014586283210
Številka proizvajalca 69902113000
L-število L00010 3168

Opis

Opis:

  • Kontaktni valjček
  • dolga življenjska doba, majhen kotalni upor zaradi visokokakovostnih krogličnih ležajev, enostavna zamenjava

Lastnosti:

  • Ø 38,3 mm
  • širina 150,0 mm