KGS 216 M prečna žaga

Št. art.: 691213000
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 691213000
EAN/GTIN 4061792226081
Številka proizvajalca 691213000
L-število L01750 1522
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Mobilna prečna in poševna žaga razreda M s funkcijo vlečenja - lahka, natančna, uporabniku prijazna
  • Precizna linija reza (PCL): Natančna linija reza v senci brez ponovnega prilagajanja zaradi pametno nameščene diode LED
  • Velika zmogljivost reza zaradi funkcije vleka za široke obdelovance
  • Trnovalna miza s hitro in natančno nastavitvijo skupnih kotov s pomočjo odklopnih točk
  • Naklon lista žage od -2 do 47°, zato je primeren za podreze
  • Trdna konstrukcija iz tlačno litega aluminija za najzahtevnejše zahteve
  • Učinkovito odvajanje trsk z vgrajenim lijakom za lovljenje trsk
  • Miren zagon za dolgo življenjsko dobo motorja in menjalnika
  • Raztegljivi podaljški mize, tudi odstranljive za nameščanje izjemno dolgih obdelovancev pod mizo
  • Prijemalo za hitro vpenjanje za varno pritrditev obdelovanca od zgoraj ali od spredaj
  • Globinski omejevalnik za enostavno izdelavo utorov
  • Vse skale in upravljalni elementi so vidni iz delovnega položaja in se intuitivno upravljajo
  • Ergonomski ročaji za prenašanje z eno ali obema rokama

    Razpon dobave
  • Žagin list ″Precizni rez lesa - classic″ 216x30 Z40, 2 integrirana podaljška mize, ograja za prečni rez, objemka za material, orodje za zamenjavo žaginega lista, navijalec kabla, vreča za zbiranje trsk, stojalo za stroj KSU 251.

Lastnosti:

  • Dolžina kabla: 2 m
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Teža: 13.4 kg
  • Bruto teža: 43.700 kg
  • Hitrost rezanja: 57 m/s
  • Raven zvočnega tlaka: 85 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 98 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč: 1200 W
  • Nazivna vhodna moč S1 100%: 1200 W
  • Nazivna vhodna moč S6 20%: 1500 W
  • Hitrost pri nazivni obremenitvi: 3750 /min
  • Hitrost brez obremenitve: 5000 /min
  • Zmogljivost rezanja 45°/45: 215 x 40 mm
  • Žagin list: 216 x 30 mm
  • Max. Širina rezanja 90°/45: 305 / 215 mm
  • Zmogljivost rezanja 90°/90: 305 x 70 mm
  • Podporna površina: 345 x 730 mm
  • Nagib žaginega lista levo/desno: 47 / 2 °
  • Nastavitev vrtljivega gumba levo/desno: 50 / 50 °
  • Max. Globina rezanja 90°/45: 70 / 40 mm