KGS 216 M Scie à onglets

Réf.: 691213000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 691213000
EAN / GTIN 4061792226081
Réf. fabricant 691213000
Article hors catalogue L01750 1522

Description

Description:

  • Scie à onglets et radiale compacte de la classe mobile M avec fonction radiale. Légère, précise et facile à utiliser
  • Precision Cut Line (PCL) : ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED bien placée
  • Capacité de coupe élevée grâce à la fonction radiale pour les pièces larges
  • Plateau rotatif avec réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
  • Inclinaison de la lame de scie de -2 à 47°, convient donc aux contredépouilles
  • Structure robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour les exigences les plus élevées
  • Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
  • Démarrage progressif pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
  • Rallonges latérales de table extensibles, également amovibles pour soutenir les pièces extrêmement longues
  • Pince de serrage rapide pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
  • Butée de profondeur pour la réalisation facile de rainures
  • Toutes les échelles et les éléments de commandes sont lisibles et s'utilisent de manière intuitive quelle que soit la position de travail
  • Poignée ergonomiques pour le transport à une ou à deux mains

    Équipement standard
  • Lame de scie « Precision cut wood - classic » 216x30, Z40, 2 rallonges latérales de table intégrées, Butée de tronçonnage, Pince de serrage, Outil pour le changement de la lame, Enroulement de câble, Sac collecteur de sciures, Socle pour machines KSU 251

Caractéristique(s):

  • Longueur de câble: 2 m
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Poids: 13.4 kg
  • Bruttogewicht: 43.700 kg
  • Vitesse de coupe: 57 m/s
  • niveau sonore: 85 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 98 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 1200 W
  • Puissance absorbée nominale S1 100 %: 1200 W
  • Puissance absorbée nominale S6 20 %: 1500 W
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 3750 /min
  • Vitesse de rotation à vide: 5000 /min
  • Capacité de coupe 45°/45°: 215 x 40 mm
  • Lame de scie: 216 x 30 mm
  • Largeur de coupe 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Capacité de coupe 90°/90°: 305 x 70 mm
  • Surface d'appui: 345 x 730 mm
  • Inclinaison de la lame à gauche/à droite: 47 / 2 °
  • Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite: 50 / 50 °
  • Profondeur de coupe max. 90°/45°: 70 / 40 mm