A10K SDXNR-07 Stružni noži za dvostranske, 55°-rombične obračalne rezalne ploščice DNGP 0703, za obdelavo malih premerov

Št. art.: 6888924
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6888924
EAN/GTIN 7291075349023
Številka proizvajalca 6888924
L-število L23990 226

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 10 mm, Dmin odsek 13 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm, višina gredi (H) 9 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 7,6 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) DNGP 070302L-F2M
  • DMin, odcep 13 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -14 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -16 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 20 mm
  • Višina vpenjala (H) 9 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki