SBB D16-5 Držala za orodje, za stružne nože z malimi premeri

Št. art.: 6862255
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6862255
EAN/GTIN 7291075362121
Številka proizvajalca 6862255
L-število L23990 190

Opis

Opis:

vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, višina stebla (H) 15 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 5 mm
  • Višina vpenjala (H) 15 mm