uvex 1 G2 nizki čevlji S1 68529 črna, rdeča širina 12 velikost 35

Št. art.: 6852935
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)
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
Številka izdelka 6852935
EAN/GTIN 4031101983813
Številka proizvajalca 6852935
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

Prihodnost je polna energije s pionirskim modelom uvex 1 G2. Inovativna poliuretanska tehnologija podplata uvex i-PUREnrj vrača energijo tekalne plasti uporabniku po celotnem podplatu in na novo definira blaženje in stabilnost. Za vsak delovni dan, poln energije z opazno več udobja in znatno zmanjšano utrujenostjo stopal.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Izjemno lahki varnostni čevlji S1
  • Primerno za osebe, alergične na krom, saj je izdelano iz sintetičnih materialov
  • Vsi materiali podplatov ne vsebujejo silikonov, mehčalcev in drugih snovi, ki ovirajo nanos laka
  • Prilagodljiv, elastičen vezni trak z zaponko za hitro zapiranje

Značilnosti udobja

  • lahka in dihalna zunanja tkanina uvex x-dry knit
  • dihajoča podloga iz mrežastega materiala Distance-Mesh
  • Velikosti 35–40, izdelane na ženskih kopitih
  • zamenljiva, antistatična udobna vložka (št. art.: 94907-0)

Zaščitni elementi

  • vmesna podplat uvex i-PUREnrj planet z blažilnimi in energijo vračajočimi lastnostmi, ki vsebuje 15 % recikliranega granulata iz lastnih proizvodnih ostankov
  • PU-podplat
  • TPU pokrovček
  • penasti pete iz poliuretana
  • 100 % kovinsko neobremenjena zaščitna kapica za prste
  • ESD certificirani

Tehnične značilnosti

  • odpornost proti drsenju: SRC
  • Razred zaščite: S1
  • Širina: 12