Description:
L'avenir est plein d'énergie avec le uvex 1 G2 pionnier. La technologie innovante de semelle en polyuréthane uvex i-PUREnrj renvoie l'énergie de la bande de roulement à l'utilisateur sur toute la semelle et redéfinit l'amorti et la stabilité. Pour chaque journée de travail pleine d'énergie avec sensiblement plus de confort et une fatigue des pieds considérablement réduite.
Caractéristique(s):
Caractéristiques générales
- Chaussures de sécurité S1 particulièrement légères
- Convient aux personnes allergiques au chrome, car fabriqué à partir de matériaux synthétiques
- Tous les matériaux utilisés pour les semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances susceptibles d’altérer l’adhérence de la peinture
- Lacets élastiques réglables individuellement avec système de blocage rapide
Caractéristiques de confort
- Tissu extérieur uvex x-dry knit, léger et respirant
- mandrin en maille Distance respirante
- Tailles 35-40, fabriquées à partir de formes pour femmes
- interchangeable, antistatische, komfortable Semelle (réf.: (94907-0)
caractéristiques de protection
- Semelle intermédiaire uvex i-PUREnrj planet, amortissante et restituant l’énergie, composée à 15 % de granulés recyclés issus des surplus de production
- Semelle extérieure en PU
- Capuchon en TPU
- contrefort en mousse de polyuréthane
- Embout de protection 100 % sans métal
- Certification ESD
Caractéristiques techniques
- Antidérapant: SRC
- Classe de protection: S1
- Largeur: 12