A-SDUCR 8-2 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za 55°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom.

Št. art.: 6850461
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6850461
EAN/GTIN 7291075093254
Številka proizvajalca 6850461
L-število L23990 135

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1/2 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 0,688″, skupna dolžina (OAL) 5 ″, višina vpenjala (H) 0,475″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,406″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,688″
  • Skupna dolžina (OAL): 5″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 3 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -6 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 1″
  • Višina vpenjala (H): 0,475″

Ustreznih izdelkov

Vstavki