CNGA 120404-M2 IB10S Rombične 80-stopinjske obračalne rezilne ploščice z 2 reziloma iz CBN za obdelavo kaljenega jekla, sintranih kovin in proti visoki vročini odpornih zlitin

Št. art.: 6822370
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6822370
EAN/GTIN 7291075282719
Številka proizvajalca 6822370
L-število L24270 177

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, sekalnik M, kotni polmer (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm, notranji krog premera (IC) 12,7 mm, debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer M
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,3 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 5,16 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,2 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,05 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja