DCMW 11T308-M2 IB20H Rombične, pozitivne 55-stopinjske obračalne rezilne ploščice z 2 reziloma iz CBN za obdelavo kaljenega jekla, sintranih kovin in proti visoki vročini odpornih zlitin

Št. art.: 6820949
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6820949
EAN/GTIN 7291075283693
Številka proizvajalca 6820949
L-število L24270 169

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, sekalnik M, kotni polmer (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 11,6 mm, notranji krog premera (IC) 9,52 mm, debelina rezalnega vložka (s) 3,97 mm

Lastnosti:

  • Spanformer M
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 11,6 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 4,4 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,97 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,15 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,05 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja