Ploščata tupa delavniška pila 6″, 150 x 16 mm

Št. art.: 6768020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6768020
EAN/GTIN 4010886676806
Številka proizvajalca 6768020
L-število L60160 3116

Opis

Opis:

Z ročajem iz PVC
Konstrukcija v skladu z DIN 7261, oblika A

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 16 mm
  • Skupna višina [mm]: 4 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 6
  • Skupna dolžina [mm]: 150 mm
  • Material ročaja: PVC
  • Rezanje: 2
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez