Sada bitů 10-dílná, s torzní zónou, Typ: KPS

Artiklové číslo: 675701 KPS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Bit-Check 10 Universal 3
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák Pozidriv; Plochý šroubovák
Počet dílů 10
Bitová šestihranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675701 KPS
EAN / GTIN 4013288095695
Číslo výrobce 05056375001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Obsah:

Bitové čepele C 6,3 (1/4 palce) tříděné; 1 spojovací stopka.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: Č. 675200 po 1 ks vel. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: Č. 675220 po 1 ks vel. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: Po 1 ks vel. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Spojovací stopka „Rapidaptor“: 1 ks č. 675020 vel. 6,3K