{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 867/1 Z TORX® HF | |
Profil Torx® | TX9 | |
celotna dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |
Številka izdelka | 675552 TX9 | |
EAN/GTIN | 4013288106803 | |
Številka proizvajalca | 05066071001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vijačni nastavek »HF« za profil Torx®, 1/4 cole C 6,3 s funkcijo držanja TX9
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.838 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,09 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
0,91 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 25 | 25 |
Oznaka proizvajalca | 867/1 Z TORX® HF | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | C 6,3 |
Profil Torx® | TX9 | TX9 |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek | Vijačni nastavek |