Vijačni nastavek za profil Torx®, 1/4 cole C 6,3 Garnitura s 30 vijačnimi nastavki TX30

Št. art.: 675549 TX30
Nastavi ceno 30 kos (0,55 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
288 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski profil Izvijač Torx®
Število delov 30
Dolžina vijačnega nastavka 25 mm
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675549 TX30
EAN/GTIN 4067263237877

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v ročna držala oz. stroje z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v vtična držala št. 675000675050.

Uporaba:

Za vijake s profilom Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebna krom-vanadijeva zlitina, žilava.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico