Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Set con 30 bit TX30

Codice art.: 675549 TX30
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 0.60 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Numero pezzi 30
Bit lunghezza 25 mm
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675549 TX30
EAN / GTIN 4067263237877

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in attacchi n. art. 675000675050.

Uso:

Per viti con impronta Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.
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
    Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello