Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Ploščati vijačni nastavek, 1/4 cole C 6,3, dolžina 39 mm 8/1,6 mm

Št. art.: 675260 8/1,6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 800/1 Z
Širina rezila 8 mm
Debelina rezila 1,6 mm
celotna dolžina 39 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675260 8/1,6
Številka proizvajalca 05056045001

Opis

Izvedba:

Za vpetje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpetje v spojna držala art. 675000675050.
Standardna izvedba, žilava.

Uporaba:

Za vijake z zarezano glavo po DIN 3127 oz. DIN ISO 2351-1.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.
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
    Širina rezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico