VDE Diagonalni rezalniki z izolacijo, potopljeno v VDE 140 mm

Št. art.: 6743540
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6743540
EAN/GTIN 4010886674352
Številka proizvajalca 6743540
L-število L60160 6274

Opis

Opis:

Zasnova po DIN ISO 5749
S tanko glavo, idealna za omejene prostore
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 63 - 65 HRC
Za srednje trdo žico 1,6 mm
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kromirano
Glavica VDE izolirana do 1000 V, po EN 60900/IEC 60900, potopna izolacija: 2-kratna izolacija Check-Tool

Lastnosti:

  • Faza [palec]: s spletno stranjo
  • Skupna dolžina [mm]: 140 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Izolacija Dive: 2-kratna izolacija za preverjanje orodja
  • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
  • Širina glave 1 [mm]: 18,5 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 18,5 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: kromiran
  • Oblika rezalnega roba: s faseto
  • Trdota rezalnega roba: 63 - 65 HRC
  • Dolžina rezalnega roba [mm]: 18,5 mm
  • Zmogljivost rezanja (max.): 1,6
  • 1000 V izoliran: da
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • ESD Da/Ne: brez
  • Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: da