Avainhylsykärki, 1/4 tuumaa E 6,3 magneetilla, Avainkoko: 5,5mm

Tuote nro.: 674265 5,5
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
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja PrecisionBits
Avainkoko 5,5 mm
Kokonaispituus 60 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine PB Swiss Tools -erikoisseos
Bit-kuusiovarsi E 6,3
magneetti-istukka kyllä
soveltuu konekäyttöön kyllä
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 674265 5,5
EAN / GTIN 7610733252909
Valmistajan numero E6.200/5,5 M

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.

Käyttö:

Kuusiokantaruuvit ja mutterit − DIN 3126.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.