PrecisionBit za ploščati profil, 1/4 cole E 6,3 5,5 mm

Št. art.: 674257 5,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,64 € / kos
  • od 10 kos
    3,03 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.222 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Vijačni nastavki PrecisionBits
Širina rezila 5,5 mm
Debelina rezila 0,8 mm
celotna dolžina 50 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 674257 5,5
EAN/GTIN 7610733221493
Številka proizvajalca E6.100/3

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.

Uporaba:

Za vijake z zarezano glavo DIN 3127.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebno jeklo z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.
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
    Širina konice/celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico