Punta de precisión para ranura, 1/4 pulgadas E 6,3 5,5 mm

Número de artículo: 674257 5,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 5.37 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 4.47 / Unidad
a petición
En stock
1,227 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress PrecisionBits
Anchura de filo 5.5 mm
Grosor de filo 0.8 mm
Longitud total 50 mm
Perfil de salida Destornillador Plano
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674257 5,5
EAN / GTIN 7610733221493
Número del fabricante E6.100/3

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.
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
    Anchura de filo / Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra