Vijačni nastavek Impaktor, za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3 Garnitura s 10 vijačnimi nastavki 3

Št. art.: 674111 3
Nastavi ceno 10 kos (3,83 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Število delov 10
Dolžina vijačnega nastavka 25 mm
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Barvna koda Da
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 674111 3
EAN/GTIN 4013288223777
Številka proizvajalca 05057617001

Opis

Izvedba:

Izbrana kakovost jekla, postopek kaljenja, postopek izdelave in specialne geometrije omogočajo izjemne rezultate pri uporabi na vijačnikih IMPACT. V povezavi z diamantno prevleko (bistveno zmanjšuje sile za izrivanje nastavka iz glave vijaka) in torzijsko cono je možna tudi do petkrat daljša življenjska doba v primerjavi s standardnimi vijačnimi nastavki.

Uporaba:

Vijačniki IMPACT s svojo funkcijo vrtenja in udarjanja ustvarjajo zaporedje impulzov, ki jih „običajni vijačni nastavki“ ne zdržijo dolgo. Vijačni nastavki IMPAKTOR so zasnovani specialno za uporabo na udarnih vijačnikih in odvisno od intenzivnosti vijačenja dosegajo večkratno življenjsko dobo običajnih vijačnih nastavkov.