Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3 Set cu 10 Bits, Mărimea fantei în cruce: 3

Cod articol.: 674111 3
Setați prețul 10 bucăți (3,79 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suprafaţă Strat acoperitor diamantat
Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)
Număr de unelte 10
Ambalaj Cutie din plastic
Număr de piese 10 buc.
Serie Impaktor
Denumirea producătorului 451/1 IMP DC
Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiuni motor, Suport pentru biţi C 6,3
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH3
Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) Vârf acoperit cu diamant
Tip produs Biţi/lame
Lungimea totală L 25 mm
Set/ garnitură da
Acţionare Suport pentru biţi
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 674111 3
EAN / GTIN 4013288223777
Număr producător 05057617001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Calitatea excepţională a oţelului, tehnologia de călire, procedeul de producţie şi geometria specială garantează obţinerea de rezultate excelente la şurubelniţele IMPACT. Împreună cu stratul de acoperire diamantat (diminuează semnificativ forţa Cam-Out) şi cu zona de torsiune se obţine o durabilitate mai ridicată de până la 5 ori în comparaţie cu biţii standard.

Aplicaţie:

Datorită funcţiei sale de răsucire-percuţie, şurubelniţa IMPACT obţine numeroase vârfuri de putere, cărora „biţii normali” nu le rezistă decât o durată scurtă de timp. Biţii IMPAKTOR sunt creaţi special pentru utilizarea pe şurubelniţe cu percuţie, dovedind o durabilitate mult mai lungă comparativ cu biţii standard obişnuiţi.