Mini diagonalni rezalniki za elektroniko

Št. art.: 6727930
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6727930
EAN/GTIN 4010886672792
Številka proizvajalca 6727930
L-število L60160 5379
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Z držalom za žico
Ovalna glava, s poševnim robom
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 61-63 HRC
ESD = elektrostatična razelektritev

Lastnosti:

  • Faza [palec]: s spletno stranjo
  • Skupna dolžina [mm]: 125 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Pokrovi ročajev ESD 2K
  • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
  • Oblika glave: ovalni
  • Oblika rezalnega roba: s faseto
  • Trdota rezalnega roba: 61 - 63 HRC
  • Dolžina rezalnega roba [mm]: 13 mm
  • Zmogljivost rezanja (max.): 1,5
  • Vrednosti rezanja: Trda žica: 0,4 mm / 26 AWG
  • Srednja trda žica: 1,0 mm / 18 AWG
  • Mehka žica: 1,5 mm / 15 AWG
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • ESD Da/Ne: da
  • Na voljo je vzmet za odpiranje: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez