• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mini cortador lateral

Número de artículo: 6727930
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6727930
EAN / GTIN 4010886672792
Número del fabricante 6727930
Número L L60160 5379

Descripción

Descripción:

Cabeza ovalada, con bisel
Filos de precisión templados por inducción, dureza 61-63 HRC
Valores de corte:
ESD = conductividad eléctrica
Acero blando: 1,0 mm/AWG 18
Alambre de cobre: 1,5 mm/AWG 15
ESD = Electro Static Discharge (descarga electroestática)

Característica:

  • Chaflán [pulg.]: con
  • Longitud total [mm]: 125 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Cubremangos ESD 2K
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Forma del cabezal: oval
  • Forma del filo de corte: Con faceta
  • Dureza del filo de corte: 61 - 63 HRC
  • Longitud del filo de corte [mm]: 13 mm
  • Capacidad de corte (máx.): 1,5
  • Valores de corte: Cable duro: 0,4 mm / 26 AWG
  • Cable duro medio: 1,0 mm / 18 AWG
  • Cable blando: 1,5 mm / 15 AWG
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: sí
  • Muelle de apertura disponible: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no