WNGP 040304L-F2P IC530N Dvostranska obračalna rezilna ploščica Trigon za fino končno obdelavo legiranega jekla

Št. art.: 6723731
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6723731
EAN/GTIN 7291075348712
Številka proizvajalca 6723731
L-število L23950 995

Opis

Opis:

WSP - struženje / utorjenje, sekalnik F2P, kotni polmer (RE) 0,4 mm, smer (ROKA) leva ROKA, dolžina rezalnega roba (L) 4,35 mm, premer kroga (IC) 6,35 mm, debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm

Lastnosti:

  • Spanformer F2P
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Smer (levo)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 4,35 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,3 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,3 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,08 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja