Varnostni zatič d 8 mm

Št. art.: 6699970
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Varnostni zatič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6699970
EAN/GTIN 4010886669990
Številka proizvajalca 6699970

Opis

Opis:

Varnostni zatič d 8 mm

Lastnosti:

  • premer 1 [mm]: 8,0
  • Skupna dolžina [mm]: 110 mm
  • Varovalka: Blokirni obroč in zatič
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez