Izvijač za elektroniko za profil Phillips 0

Št. art.: 668891 0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost križne zareze 0
Dolžina rezila 60 mm
celotna dolžina 153 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668891 0
EAN/GTIN 7610733268313
Številka proizvajalca 8121.0-60

Opis

Izvedba:

Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.
Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.