Şurubelniţă electronică pentru Phillips, Mărimea fantei în cruce: 0

Cod articol.: 668891 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)
Lungimea totală L 153 mm
Lungimea lamei l1 60 mm
Material oțel special / aliaj special
Nuanță, roşu Galben semnal; Roșu semnal
Culoarea galben; roşu
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Capac pivotant; Ergonomic
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH0
Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat; nichelat
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 668891 0
EAN / GTIN 7610733268313
Număr producător PB 8121.0-60

Descriere

Execuţie:

Mânerul sculei din plastic conductiv, recomandat pentru ESD.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.