Csavarhúzó Phillips-hez, Kraftform nyéllel 1

Cikkszám: 667700 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
541 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kereszthorony méret 1
Csavar ⌀-höz 2,1 − 3 mm
Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 178 mm
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez 8 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 667700 1
EAN / GTIN 4013288102188
Gyártó száma 05002805002

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, beépített puha zónákkal, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart. Penge speciális acélból, legjobb keménység különleges szívósság mellett; hegyek gyémántbevonattal. Nikromatt krómozott felület.