{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SwissGrip | |
Velikost križne zareze | 2 | |
za ⌀ vijaka | 3,1−5,2 mm | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 205 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 667697 2 | |
EAN/GTIN | 7610733252862 | |
Številka proizvajalca | 8192.2-100 OR |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za profil Pozidriv, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip 2
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
9,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
172 kosov na zalogi
8,65 €
3,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | Izvijač Pozidriv |
za ⌀ vijaka | 3,1−5,2 | 3,1 − 5,2 |
celotna dolžina | 205 | 90 |
Dolžina rezila | 100 | 35 |
Velikost križne zareze | 2 | 2 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |