Atsuktuvas su 2K-SwissGrip rankena Pozidriv varžtams 2

Prekės Nr.: 667697 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SwissGrip
Kryžminių įpjovų dydis 2
Varžtų ⌀ 3,1−5,2 mm
Geležtės ilgis 100 mm
visas ilgis 205 mm
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 667697 2
EAN / GTIN 7610733252862
Gamintojo numeris 8192.2-100 OR

Aprašymas

Modelis:

SwissGrip ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš standaus, smūgiams atsparaus polipropileno. Neslysta sukant net ir šlapiomis ar tepaluotomis rankomis. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.
Rankenos su spalviniu kodu „Rainbow”, kad būtų lengva rasti tinkamo dydžio varomąją skylę.