Ploščati brusilni kolut 400x80x127 mm 7 89A46I8AV217

Št. art.: 664646
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 664646
EAN/GTIN 9003176646462
Številka proizvajalca 664646

Opis

Opis:

Nihajna ploščata brusna kolesa se uporabljajo predvsem pri izdelavi strojev in kalupov za grobo in fino brušenje. Vaš cilj je doseči ravne ali ravne površine obdelovanca. uporaba visoko poroznih brusilnih teles in posebnih korund vodi do optimalnega površinskega rezultata in visoke zmogljivosti brušenja. Specifikacije za nelegirana in nizko legirana jekla, ki se ujemajo s trdoto in strukturo, zagotavljajo odlične rezultate brušenja.

Lastnosti:

  • Oblika: 7
  • Velikost zrnja: 46
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: 190 X 15
  • dimenzija (D x G x v): 400 x 80 x 127 mm
  • Premer: 400 mm
  • Debelina: 80 mm
  • Izvrtina: 127 mm
  • Ustreznost materiala: Jeklo

Prednosti:

  • Hladnejša tla
  • Samoostrenje
  • Dolga življenjska doba

Uporaba:

  • Za grobo in fino brušenje pri izdelavi strojev in kalupov