Izvijač za elektroniko, ploščati Kraftform-Micro 4 mm

Št. art.: 664600 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
218 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 2035 Micro
Širina konice b 4 mm
Debelina konice a 0,8 mm
Dolžina rezila 80 mm
celotna dolžina 177 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 664600 4
EAN/GTIN 4013288031938
Številka proizvajalca 05118014001

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan večkomponenten ročaj z vrtljivo kapo.
Steblo iz kakovostnega orodnega jekla, površina mat kromirana, konice so črne barve.

Uporaba:

Za precizno, učinkovito vijačenje na področju elektronike. Idealni tudi za vsa fina nastavitvena opravila.
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
    Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico