Ploščati izvijač, kratek, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene 5,5 mm

Št. art.: 664122 5,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina konice b 5,5 mm
Debelina konice a 1 mm
Dolžina rezila 30 mm
celotna dolžina 85 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 664122 5,5
EAN/GTIN 4067263013679

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

Standard:

Podobno DIN 5265B.