Ruuvitaltta uraruuveille, lyhyt, 2K-Haptoprene-kahva 5,5 mm

Tuote nro.: 664122 5,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän leveys b 5,5 mm
Terän paksuus a 1 mm
Terän pituus 30 mm
Kokonaispituus 85 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvimeisselit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 664122 5,5
EAN / GTIN 4067263013679

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu voimakahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. Terä kromivanadiiniterästä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

Standardi:

Kuten DIN 5265B.