{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | 335 | |
| Širina konice b | 3 mm | |
| Debelina konice a | 0,5 mm | |
| Dolžina rezila | 150 mm | |
| celotna dolžina | 231 mm | |
| Konica | črna | |
| Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
| Vrsta izdelka | Izvijač |
| Številka izdelka | 663750 3X150 | |
| EAN/GTIN | 4013288107985 | |
| Številka proizvajalca | 05008008001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |