{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | 335 | |
| Largura da aresta de corte b | 3 mm | |
| Espessura da lâmina a | 0,5 mm | |
| Comprimento da lâmina | 150 mm | |
| comprimento total | 231 mm | |
| Ponta da lâmina | preto | |
| Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
| Tipo de produto | Chave de parafusos |
| Número do artigo | 663750 3X150 | |
| EAN/GTIN | 4013288107985 | |
| Número do fabricante | 05008008001 | |
| Fabricante/responsável | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |