{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 160 i VDE | |
Širina konice b | 5,5 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Debelina konice a | 1 mm | |
Dolžina rezila | 125 mm | |
celotna dolžina | 223 mm | |
Konica | Lasertip | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 663100 5,5 | |
EAN/GTIN | 4013288148698 | |
Številka proizvajalca | 05006120001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za elektrikarje, ploščati, z ročajem Kraftform v celoti izoliran 5,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.340 kosov na zalogi
9,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.050 kosov na zalogi
4,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 223 | 232 |
Dolžina rezila | 125 | 125 |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Širina konice b | 5,5 | 5,5 |
Debelina konice a | 1 | 1 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |