Opis:
Korpus:
Razsežnosti: V 930 x Š 625 x G 400 mm
V celoti zaklenljiv s kovinskimi žaluzijami na obeh straneh
Delovni podest s pokrovom iz ABS plastike
Manipulativen in enostaven za krmiljenje zaradi pogonskega ročaja
Bočne stene z Euro perforacijo 10 x 38 mm za pritrditev kavljev in orodja
Brezplačnost zaradi zaščite pete in celovite zaščite oseb in okolice pred udarci
Jeklena pločevina, Prašno lakiran, odporen proti koroziji in praskam, GEDORE blue
Predali:
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
4 široki predali (Š 480 x G 325 x V 45 mm), vsi predali so obojestransko izvlečni
1 prostoren predal za shranjevanje v podnožju
Vodila s krogličnimi ležaji, s sredinskimi in končnimi omejevalniki
Prilagodljiv z vzdolžnimi in prečnimi predali (na voljo tudi posamično)
Nosnost na predal 20 kg
Jeklena pločevina, odporna proti koroziji in praskam, prašno lakirana, GEDORE modra
Voziček GEDORE:
Celotna nosilnost 300 kg
2 težka kolesa GEDORE z valjčnimi ležaji (fiksna kolesa Ø 140 mm)
2 lahka kolesa GEDORE s krogličnimi ležaji (vrtljiva kolesa Ø 100 mm), eno s skupno zavoro
GEDORE trapezoidna zasnova osi zagotavlja gladko delovanje tudi pri največji obremenitvi: Nemoteno delovanje, okretnost in smerna stabilnost
Pribor:
8 vzdolžnih (LT) in 2 prečnih (QT) pregrad iz pocinkane jeklene pločevine
Opcije:
Optimalno opremljen z orodnimi moduli GEDORE (št. 1500 ES/1500 CT)
Dodamo po potrebi s podaljškom GEDORE št. 1430
Specialne barve in izvedbe na zahtevo
Dobava brez orodja in dodatne opreme
Lastnosti:
- Dimenzija (D x Š x V): 400 mm x 625 mm x 930 mm
- Število kolesc: 4
- Število vzdolžnih delilnikov: 3
- Število prečnih delilnikov: 2
- Število predalov: 4
- Delovna višina: 930
- Zasnova: Predali se lahko izvlečejo na obeh straneh
- Premer fiksnih kolesc [2x): 140
- Barva: RAL 5017
- Skupna širina [mm]: 625 mm
- Skupna višina [mm]: 930 mm
- Skupna dolžina [mm]: 400 mm
- Premer kolesc z zavorami (2x): 100
- Material: Jeklena pločevina
- Površina: prašno lakirana
- Barva RAL: Modra
- Vrsta predala:
- 4x V. x Š. x G. = 45 x 480 x 325 mm
- predal za shranjevanje velike zmogljivosti
. - Statična nosilnost [kg]: 300 kg
- Nosilnost na predal [kg]: 20 kg
- 1000 V izoliran: brez
- zaklepanje: da
- Posamezni omejevalnik izvleka: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez