Momentni izvijač brez skale, ESD 120 cNm

Št. art.: 659954 120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 50,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 7400 ESD pre-set, 105 mm
Maksimalni vrtilni moment 120 cNm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±6 %
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3; F 6,3
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L 155 mm
nastavljeni vrtilni moment 0,3 Nm
Območje vrtilnega momenta 30 cNm - 120 cNm
Območje vrtilnega momenta 0,3 Nm - 1,2 Nm
1 vrtljaj (360°) ustreza 10 cNm
Signalizacija sproženja akustično; Haptično
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Način priključka Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole
Merilno orodje (mehansko)
Fiksno nastavljen vrtilni moment ne
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja cNm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti prednastavljeno
Standard DIN EN ISO 6789
Masa 122 g
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659954 120
EAN/GTIN 4013288179487
Številka proizvajalca 05074840001

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform za neutrudljiv prenos potrebnih zateznih vrtilnih momentov. Z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov Rapidaptor z držalom C 6,3 in E 6,3.
Nastavljanje vrtilnega momenta s pomočjo naprave za preverjanje momentnih orodij (art. 654300654460) in 6-kotnega nasadnega ključa ZK7 (oz. ZK10 pri vel. 600). Tovarniško so ključi vnaprej nastavljeni na vrednost zateznega vrtilnega momenta, ki je v praksi največkrat potreben.
Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Neomejen vrtilni moment za odvijanje.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.
Spojno držalo za prosti tek Rapidaptor, dobavljivo prek naše spletne trgovine (art. 675035 vel. 6,3F).