{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | Přednastavený | |
| Tvar konektoru | upínač bitů | |
| Princip vypínání | Mechanické spuštění krátké dráhy | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 0,3 Nm | |
| Rozsah točivého momentu max. | 1,2 Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 6 % | |
| Nastavený točivý moment | 0,3 | |
| Upínač bitů | D 6,3; F 6,3 | |
| Celková délka L | 155 mm | |
| Hmotnost celkem | 122 g | |
| Směr utahování | vpravo | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Označení výrobce | 7400 ESD pre-set, 105 mm | |
| Barva | Žlutá; Černá | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Nastavení hodnoty vypínání | Bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | |
| Funkce QuickRelease/rychloupínání | ano | |
| Velikost, upínač bitů | 1/4 palec | |
| Data s možností protokolování | ne | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Momentový šroubovák | |
| Měřicí technika | mechanický | |
| Měřicí funkce | Krouticí moment | |
| Ukazatel | žádné zobrazení |
| Katalogové číslo | 659954 120 | |
| EAN / GTIN | 4013288179487 | |
| Číslo výrobce | 05074840001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |