Momentni izvijači TorqueVario® s skalo, Maksimalni vrtilni moment: 60cNm

Št. art.: 659930 60
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 63,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (cNm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±10
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 60 cNm
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±10 %
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Serija TorqueVario®-S
Celotna dolžina L 127 mm
Območje vrtilnega momenta 10 cNm - 60 cNm
Območje vrtilnega momenta 0,1 Nm - 0,6 Nm
Delitev skale, 1 črtica = 0,05 Nm
23 mm
Prikazovalnik analogni
Signalizacija sproženja akustično; Haptično
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Način priključka Zamenljivo rezilo
Merilno orodje (mehansko)
Fiksno nastavljen vrtilni moment ne
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja Nm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Masa 150 g
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 659930 60
EAN/GTIN 4010995268886
Številka proizvajalca 26888
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Izvedba:

Numerični prikaz vrtilnega momenta prek okna s skalo (40–50 posamičnih vrednosti, glede na območje vrtilnih momentov). Brezstopenjsko nastavljanje vrtilnega momenta z orodjem za nastavljanje Torque-Setter (v obsegu dobave). Pri doseganju nastavljene vrednosti vrtilnega momenta se izvijač sproži, kar slišimo ter čutimo v roki, in je nato takoj spet pripravljen za uporabo.
Točnost ±10 %.

Uporaba:

Za nadzorovano vijačenje glede na v naprej nastavljeni zatezni moment, v kombinaciji z zamenljivimi stebli Wiha Torque art. 659932659946.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.
Orodje za nastavljanje za vel. 60–700: art. 659931 vel. 1 in za vel. 1400: art. 659931 vel. 2.