uvex 1 športni čevlji S1P roza širina 10 velikost 40

Št. art.: 6597140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S1P
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite S1P
Evropska velikost čevlja 40
Barva pink
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6597140
EAN/GTIN 4031101735665
Številka proizvajalca 6597140
L-število L01670 398

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Varnostni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 1 sport
  • Vrsta izdelka: Nizki čevlji
  • Barva (filter): roza barve
  • Razred zaščite: S1P
  • Spol: Dame
  • Velikost: 40
  • Zapenjanje: Vezalke za čevlje
  • Blagovna znamka: uvex
  • Krovček: uvex xenova® iz sintetike
  • Podplat: climate comfort footbed uvex 1 sport
  • Zgornji material: Textil
  • Odpornost proti zdrsu: SRC
  • Podplat: uvex 1 sport
  • Širina: 10