Momentni izvijač Torsiometer 300 cNm

Št. art.: 659200 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 86,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • Smer zatezanja: Zatezanje v levo ali desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±4
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: F 6,3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 300 cNm
Smer zatezanja Zatezanje v levo ali desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±4 %
Vpenjalo za vijačne nastavke F 6,3
Serija TORSIOMETER 760
Celotna dolžina L 185 mm
Območje vrtilnega momenta 60 cNm - 300 cNm
Območje vrtilnega momenta 6 lbfin - 26 lbfin
Delitev skale, 1 črtica = 10 cNm
Prikazovalnik analogni
Signalizacija sproženja akustično; Haptično
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Način priključka Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole
Merilno orodje (mehansko)
Fiksno nastavljen vrtilni moment ne
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti Pomožni kazalec
Povratne informacije s prikazom
Preklop odčitavanja cNm; lbfin
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti ni določljivo
Standard DIN EN ISO 6789
Masa 230 g
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659200 300
EAN/GTIN 4018754118922
Številka proizvajalca 51040030

Opis

Izvedba:

Priročen ročaj, kot merilni element služi torzijska palica.
Skala s pomožnim kazalcem za zatezanje v desno.
Merilne enote: c Nm, lbfin

Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje posameznih vijačnih zvez in za kontrolne meritve.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.