{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Serija | 733/10 | |
Širina b | 39,5 mm | |
Višina h | 15 mm | |
Zev ključa | 22 mm | |
Medosna razdalja S | 20 mm | |
Natično držalo | 9×12 mm | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirane (površina se ne lušči) | |
Funkcija raglje | Ne | |
Vrsta izdelka | Natični obročni ključ |
Številka izdelka | 657910 1-22 | |
EAN/GTIN | 4018754034437 | |
Številka proizvajalca | 58231022 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Natični obročni odprti ključ 1-22 mm
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
40,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
30,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina b | 39,5 | 39,3 |
Višina h | 15 | 15 |
Površina | kromirane (površina se ne lušči) | kromirane (površina se ne lušči) |
Funkcija raglje | Ne | Ne |
Medosna razdalja S | 20 | 17,5 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Natični obročni ključ | Natični obročni ključ |