{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
| Série | 733/10 | |
| Šířka b | 39,5 mm | |
| Výška v | 15 mm | |
| Rozměr klíče | 22 mm | |
| Rozteč S | 20 mm | |
| Nástrčná stopka | 9×12 mm | |
| Materiál | Ocel Chrome-Alloy | |
| Povrch | chromovaná (neodlupující se) | |
| S funkcí ráčny | ne | |
| Druh produktu | Nástrčný klíč s očkem |
| Katalogové číslo | 657910 1-22 | |
| EAN / GTIN | 4018754034437 | |
| Číslo výrobce | 58231022 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |